項目 | Y型過濾器 |
排污口(NPT) | 4" |
連線設定 | 插座 |
連接類型 | 插座 |
墊片材料 | FPM |
身高 | 11.75“ |
外殼材質 | PVC |
材料 | PVC |
最大。 壓力 | 150 PSI |
網孔 | 1機構/ 32“ |
管道尺寸 | 4" |
屏幕 | PVC |
屏幕材質 | PVC |
屏幕尺寸 | 1機構/ 32“ |
密封 | FPM |
尺寸 | 4mm |
UPC | 610377169059 |
信號寬度 | 6.18“ |
船重(kg) | 5.11 |
船高(厘米) | 18.03 |
船長(厘米) | 37.59 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 8421290065 |
原產地 | US |