項目 | 卡箍 |
帶寬 | 9.1mm |
顏色 | 黑色 |
頭高 | 15.5mm |
材料 | 尼龍6.6 |
件數 | 800 |
尺寸範圍 | 70.0毫米到75.4毫米 |
溫度。 範圍 | -40至338華氏度 |
厚度 | 2.6mm |
船重(kg) | 11.3 |
船高(厘米) | 40.64 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 30.48 |
HS代碼 | 39174000 |
原產地 | GB |
型號 | 帶寬 | 頭高 | 件數 | 尺寸範圍 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HC-A-PA66-BK | 4.2mm | 8.3mm | 3000 | 5.6毫米到6.5毫米 | 1.4mm | 新台幣11,924元 | |
HC-AA-PA66-BK | 4.5mm | 9.9mm | 2500 | 6.5毫米到7.9毫米 | 1.6mm | 新台幣10,549元 | |
HC-B-PA66-BK | 4.6mm | 9.3mm | 2000 | 7.9毫米到9.2毫米 | 1.6mm | 新台幣8,490元 | |
HC-BB-PA66-BK | 4.5mm | 10.9mm | 2000 | 9.2毫米到10.3毫米 | 1.7mm | 新台幣8,637元 | |
HC-C-PA66-BK | 5.8mm | 12.2mm | 1000 | 10.2毫米到11.8毫米 | 1.7mm | 新台幣4,595元 | |
HC-CC-PA66-BK | 6.4mm | 12.8mm | 1000 | 11.5毫米到13.4毫米 | 1.8mm | 新台幣4,798元 | |
HC-D-PA66-BK | 6.1mm | 12.9mm | 1000 | 12.0毫米到13.8毫米 | 1.7mm | 新台幣4,961元 |