得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 冰桶 |
顏色 | 黑色 |
預約資料 | 液體 |
內部Dia。 | 26“ |
內高 | 6" |
內寬 | 8" |
材料 | 聚氨酯 |
最高 溫度 範圍(F) | 240 |
最小 溫度 評分 | -196 |
整體直徑 | 36“ |
總高度 | 7" |
總長度 | 9.25“ |
船重(kg) | 1.31 |
船高(厘米) | 19.56 |
船長(厘米) | 27.18 |
船寬(厘米) | 27.18 |
HS代碼 | 3926901000 |
原產地 | CN |