Hedland H526-003 | 流量開關交流閉鎖| 4nng4 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HEDLAND H526-003 交流閉鎖流量開關 | AD8YYV 4NNG4

HEDLAND H526-003 交流閉鎖流量開關

有現貨
貨號:AD8YYV 型號:H526-003交叉參考:4NNG4

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,707 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目流量開關
連接器4針(防護等級IP65)
最小當前最大25 mA
NEMA號12和13(IP65)
工作溫度。32至158 F
類別交流鎖存
電壓115伏交流電+/- 10%

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)6.35
船長(厘米)15.75
船寬(厘米)6.35
HS代碼9026104000
原產地US

產品詳細說明:

  • 觸點額定值(1A @ 30 VDC,0.5 @ 125VAC 電阻負載)

產品型號

產品型號最小當前價錢
HEDLAND H526-004 交流閉鎖流量開關 | AE9MMY 6KVU2 H526-00425mA新台幣10,191元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HEDLAND H526-003 交流閉鎖流量開關
新台幣9,707元 /單元