Hedland H526-005 | 流量開關直流閉鎖| 4ng5 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HEDLAND H526-005 流量開關直流閉鎖 | AD8YYW 4NNG5

HEDLAND H526-005 流量開關直流閉鎖

有現貨
貨號:AD8YYW 型號:H526-005交叉參考:4NNG5

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,544 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目流量開關
連接器4針(防護等級IP65)
最小當前最大25 mA
NEMA號12和13(IP65)
工作溫度。33至158 F
類別直流鎖存
電壓10 30 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)6.1
船長(厘米)16
船寬(厘米)6.35
HS代碼9026104000
原產地US

產品詳細說明:

  • 觸點額定值(1A @ 30 VDC,0.5 @ 125VAC 電阻負載)

產品型號

產品型號最小當前工作溫度。價錢
HEDLAND H526-006 流量開關直流閉鎖 | AE9MMZ 6KVU3 H526-00625mA32至158 F新台幣10,191元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HEDLAND H526-005 流量開關直流閉鎖
新台幣9,544元 /單元