Hedland H526-008-nc | 磁簧開關 磁簧開關 B 型 (nc) | 4nng7 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HEDLAND H526-008-NC簧片開關簧片開關-b(nc)| AD8YYY 4NNG7

HEDLAND H526-008-NC 幹簧開關 幹簧開關 B 型 (nc)

有現貨
貨號:AD8YYY 型號:H526-008-NC交叉參考:4NNG7

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,618 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目簧片開關
最小當前0.25A
NEMA號12和13(IP65)
工作溫度。32至250 F
類別簧片開關B型(NC)
電壓175 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)6.35
船長(厘米)16
船寬(厘米)6.35
HS代碼9026104000
原產地US

產品詳細說明:

  • 電纜(3英尺2線#24 AWG黑色PVC護套豬尾)
  • 接觸額定值(0.25A @ 175 VDC 5瓦最大電阻負載)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HEDLAND H526-008-NC 幹簧開關 幹簧開關 B 型 (nc)
新台幣5,618元 /單元