項目 | 流量開關 |
準確性 | +/- 2%滿量程 |
室材料 | 鋁 |
連接尺寸 | 1/2 FNPT |
流料 | 石油流體 |
流量範圍 | 0.5至5 gpm |
流量範圍@ GPM / LPM | 0.5至5/2至19 |
身高 | 3" |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 6.625“ |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
最高 溫度 | 240 F |
最高 電壓 | 250 |
壓降-100%流量(PSI) | 6.00 |
壓降-50%流量(PSI) | 3.00 |
密封材料 | 維通 |
比重 | 0.876 |
類別 | 可變面積 |
信號寬度 | 6" |
船重(kg) | 1.91 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
H605B-005-F1 | 黃銅 | 新台幣44,273元 |