得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 流量計 |
準確性 | +/- 2%滿量程 |
室材料 | 鋁 |
連接尺寸 | 1/2 FNPT |
流料 | 石油流體 |
流量範圍 | 1至15 gpm |
流量範圍@ GPM / LPM | 1至15/4至56 |
身高 | 2.375“ |
外殼材質 | 鋁 |
總長: | 6.625“ |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
最高 溫度 | 240 F |
壓降-100%流量(PSI) | 18.50 |
壓降-50%流量(PSI) | 6.50 |
密封材料 | 維通 |
比重 | 0.876 |
類別 | 可變面積 |
信號寬度 | 2 1機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 20.57 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
型號 | 最高 溫度 | 準確性 | 連接尺寸 | 密封材料 | 信號寬度 | 流量範圍 | 身高 | 外殼材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H201A-005 | 240 F | +/- 7%滿量程 | 1/4 FNPT | 維通 | 1 11機構/ 16“ | 05至0.5 gpm | 1.875“ | 鋁 | 新台幣15,185元 | |
H201A-010 | 240 F | +/- 7%滿量程 | 1/4 FNPT | 維通 | 1 11機構/ 16“ | 0.1至1 gpm | 1.875“ | 鋁 | 新台幣15,317元 | |
H201A-020 | 240 F | +/- 7%滿量程 | 1/4 FNPT | 維通 | 1 11機構/ 16“ | 0.2至2 gpm | 1.875“ | 鋁 | 新台幣15,253元 | |
H600A-002 | 240 F | +/- 2%滿量程 | SAE 10英寸 | 維通 | 2 1機構/ 16“ | 0.2至2 gpm | 2.375“ | 鋁 | 新台幣17,791元 | |
H600A-005 | 240 F | +/- 2%滿量程 | SAE 10英寸 | 維通 | 2 1機構/ 16“ | 0.5至5 gpm | 2.375“ | 鋁 | 新台幣17,496元 | |
H600A-010 | 240 F | +/- 2%滿量程 | SAE 10英寸 | 維通 | 2 1機構/ 16“ | 1至10 gpm | 2.375“ | 鋁 | 新台幣17,791元 | |
H600A-015 | 240 F | +/- 2%滿量程 | SAE 10英寸 | 維通 | 2 1機構/ 16“ | 1至15 gpm | 2.375“ | 鋁 | 新台幣18,084元 |