項目 | 流量計 |
準確性 | 5% |
室材料 | Radel(R) |
連接尺寸 | 2 不擴散核武器條約 |
配件 | 黃銅 |
流料 | 水 |
流量範圍 | 1-7加侖/分 |
水的流量範圍@ GPM | 7-75 |
流量範圍@ GPM / LPM | 7至75/30至280 |
GPM最高 | 75 |
身高 | 3" |
外殼材質 | Radel(R) |
總長: | 8 11機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 325 PSI |
最高 溫度 | 250 F |
最高 黏度 | 1 科學技術委員會 |
壓降-100%流量(PSI) | 2.25 |
密封材料 | 布納N |
比重 | 1 |
類別 | 可變面積 |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 1.73 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
型號 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 身高 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H624-604-R | 1/2 FNPT | .5-4加侖/分 | 1.5“ | 7.75“ | 1.5“ | 新台幣11,141元 | |
H624-607-R | 1/2 FNPT | 1-7加侖/分 | 1.5“ | 7.75“ | 1.5“ | 新台幣11,141元 | |
H624-610-R | 1/2 FNPT | 1-10加侖/分 | 1.5“ | 7.75“ | 1.5“ | 新台幣11,141元 | |
H624-616-R | 1/2 FNPT | 1-16加侖/分 | 1.5“ | 7.75“ | 1.5“ | 新台幣9,835元 | |
H620-604-R | 3/4汗 | .5-4加侖/分 | 1.5“ | 7.75“ | 1.5“ | 新台幣9,824元 | |
H620-607-R | 3/4汗 | 1-7加侖/分 | 1.5“ | 7.75“ | 1.5“ | 新台幣9,955元 | |
H620-610-R | 3/4汗 | 1-10加侖/分 | 1.5“ | 7.75“ | 1.5“ | 新台幣11,141元 |