扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HEDLAND H701A-010-HT 流量計 Gpm/lpm 1.0 - 10 / 5-38 | AD8YVV 4NMY4

HEDLAND H701A-010-HT 流量計 Gpm/lpm 1.0 - 10 / 5-38

有現貨
貨號:AD8YVV 型號:H701A-010-HT交叉參考:4NMY4

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$31,916 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目流量計
準確性+/- 2%滿量程
室材料
連接尺寸3/4 FNPT
流料石油流體
流量範圍1至10 gpm
流量範圍@ GPM / LPM1至10/5至38
身高2.5“
外殼材質
總長:7.187“
最大。 壓力3500 PSI
最高 溫度400 F
壓降-100%流量(PSI)9.00
壓降-50%流量(PSI)3.50
密封材料維通
比重0.876
類別可變面積
信號寬度2 1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.95
船高(厘米)7.87
船長(厘米)21.84
船寬(厘米)9.14
HS代碼9026104000
原產地US

產品型號

產品型號最高 溫度準確性連接尺寸密封材料信號寬度流量範圍身高外殼材質價錢
HEDLAND H201A-005流量計05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7%滿量程1/4 FNPT維通1 11機構/ 16“05至0.5 gpm1.875“新台幣15,185元
HEDLAND H201A-010流量計0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7%滿量程1/4 FNPT維通1 11機構/ 16“0.1至1 gpm1.875“新台幣15,317元
HEDLAND H201A-020流量計0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7%滿量程1/4 FNPT維通1 11機構/ 16“0.2至2 gpm1.875“新台幣15,253元
HEDLAND H600A-002流量計0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2%滿量程SAE 10英寸維通2 1機構/ 16“0.2至2 gpm2.375“新台幣17,791元
HEDLAND H600A-005流量計0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2%滿量程SAE 10英寸維通2 1機構/ 16“0.5至5 gpm2.375“新台幣17,496元
HEDLAND H600A-010流量計1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2%滿量程SAE 10英寸維通2 1機構/ 16“1至10 gpm2.375“新台幣17,791元
HEDLAND H600A-015流量計1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2%滿量程SAE 10英寸維通2 1機構/ 16“1至15 gpm2.375“新台幣18,084元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HEDLAND H701A-010-HT 流量計 Gpm/lpm 1.0 - 10 / 5-38
新台幣31,916元 /單元