項目 | 鋁油測試套件 |
連接尺寸 | 3/4 FNPT |
流料 | 石油流體 |
流量範圍 | 3至30 gpm |
流量範圍@ GPM / LPM | 3至30/10至115 |
外殼材質 | 鋁 |
最大。 壓力 | 3500 PSI |
壓降-100%流量(PSI) | 47.5 |
壓降-50%流量(PSI) | 18.00 |
船重(kg) | 2.59 |
船高(厘米) | 21.84 |
船長(厘米) | 36.07 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
H601A-015-TK | 1/2 FNPT | 1至15 gpm | 新台幣46,231元 |