項目 | 提取工具 |
螺紋尺寸 | 1" , M2 , M2 x 0.4 |
螺紋類型 | 英制/公制 , 公制 粗製 |
型號 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
1227-02 | 2" , 2-56 , 2-64 , M2.2 | 英制/公制 , UNC , UNF | - | 詢價
|
1227-06 | #3 通 #8,M2.5 通 M4,3-56,4-40,4-48,6-32,6-40,8-32,8-36,M2.5 通 M4,M2.5 x 0.45,M3×0.5,M3.5×0.6,M4×0.7 | 英制/公制 | - | 詢價
|
1227-16 | 1-12 , 1-14 , 1-8 , 3/4-10 , 3/4-16 , 3/8-16 , 5/8-11 , 5/8-18 , 7/16" 至 1", M11 通 M24 , 7/16-14 , 7/16-20 , 7/8-14 , 7/8-9 , 9/16-12 , 9/16-18 , M11 通 M24 , M12 x 1.25 , M12 x 1.75,M14×1.5,M14×2,M16×1.5,M16×2,M18×1.5,M18× | 英制/公制 | - | 詢價
|
1227-24 | 1 1/2-6 , 1 1/4-12 , 1 1/4-7 , 1 1/8" Thru 1 1/2", M27 Thru M39 , 1 1/8-12 , 1 1/8-7 , 1 3/8-6 , M27 通 M39 , M27 x 2 , M27 x 3 , M30 x 2 , M30 x 3.5 , M33 x 2 , M33 x 3.5 , M36 x 2 , M36 x 3 , M36 x 4 , M39 x 2 , M39 x 3 , M39 x 4 | 英制/公制 | - | 詢價
|
1227-6 | 1/4-20 , 1/4-28 , 10" 至 3/8", M5 至 M10 , 10-24 , 10-32 , 3/8-24 , 5/16-18 , 5/16-24 , M10 x 1 , M10 x 1.25 , M10 x 1.5 , M5 Thru M10 , M5 x 0.8 , M6 x 1 , M7 x 1 , M8 x 1 , M8 x 1.25 | 英制/公制 | - | 詢價
|