Helicoil 4184-2.5cnw038s | 唐氏螺絲鎖定嵌件,公制粗牙,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,帶材進給,1000 個/包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HELICOIL 4184-2.5CNW038S Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M2.5 x 0.45 Thread Size, Strip Feed, 1000PK | CH3XCR

HELICOIL 4184-2.5CNW038S 帶柄螺釘鎖定嵌件,公制粗牙,M2.5 x 0.45 螺紋尺寸,帶材進給,1000PK

有現貨
項目:CH3XCR 型號:4184-2.5CNW038S

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$51,181 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目鎖芯
鑽頭尺寸2.55mm
餵寵物用具條帶進料
乾膜潤滑劑
免費線圈直徑。3.45mm
插入長度3.8mm
材料304不銹鋼
包裝數量1000
洛氏硬度C43-C50
絲錐尺寸M3 x 0.5
拉伸強度200000到250000 PSI
螺紋方向右手
螺紋尺寸M2.5 x 0.45
螺紋類型公制粗,螺絲鎖緊

送貨信息:

船重(kg) 0.23
船高(厘米)1.27
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)22.86
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HELICOIL 4184-2.5CNW038S 帶柄螺釘鎖定嵌件,公制粗牙,M2.5 x 0.45 螺紋尺寸,帶材進給,1000PK
新台幣51,181元 /盒