Helicoil 4687-12 | 直槽塞絲錐,4h5h,公制粗牙,M12 X 1.75 螺紋尺寸 | Raptor Supplies 台灣
HELICOIL 4687-12 直槽塞絲錐,4H5H,公制粗牙,M12 x 1.75 螺紋尺寸 | CH3WBM

HELICOIL 4687-12 直槽塞絲錐,4H5H,公制粗牙,M12 x 1.75 螺紋尺寸

貨號:CH3WBM 型號:4687-12
NT$2,245 /單元
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直插頭
未塗佈
材料高速鋼
長笛數量4
總長度91.28mm
中徑限制H3
小腿Dia10.9mm
龍頭風格直笛(手)
螺紋方向右手
螺紋長度42.07mm
螺栓間距1.75mm
螺紋尺寸M12 x 1.75
螺紋類型公制粗
類別4小時5小時
UPC094706112808

送貨信息:

船高(厘米)1.78
船長(厘米)12.45
船寬(厘米)1.78
原產地US

產品型號

產品型號螺紋尺寸類別螺紋類型價錢
HELICOIL 4687-10 直槽塞絲錐,4H5H,公制粗牙,M10 x 1.5 螺紋尺寸 | CH3WBL 4687-10M10 x 1.54小時5小時公制粗新台幣1,891元
詢價
HELICOIL 4687-14 螺紋插入絲錐,M14x2 螺紋尺寸,46.04mm 螺紋長度 | CH3WBN 4EYW7 4687-14M14 x 24小時5小時公制粗新台幣4,071元
詢價
HELICOIL 4687-16 螺紋插入絲錐,M16x2 螺紋尺寸,50.80mm 螺紋長度 | CH3WBP 4EYW8 4687-16M16 x 24小時5小時公制粗新台幣4,687元
詢價
HELICOIL 4687-18 螺紋插入絲錐,M18x2.5 螺紋尺寸,56mm 螺紋長度 | CH3WBQ 4EYW9 4687-18M18 x 2.54小時5小時公制粗新台幣5,753元
詢價
HELICOIL 4687-2 直槽塞絲錐,4H5H,公制粗牙,M2 x 0.4 螺紋尺寸 | CH3WBR 4687-2M2 x 0.44小時5小時公制粗-
詢價
HELICOIL 4687-2.2 直槽塞絲錐,4H5H,公制粗牙,M2.2 x 0.45 螺紋尺寸 | CH3WBT 4687-2.2M2.2 x 0.454小時5小時公制粗-
詢價
HELICOIL 4687-2.5 直槽塞絲錐,4H5H,公制粗牙,M2.5 x 0.45 螺紋尺寸 | CH3WBU 4687-2.5M2.5 x 0.454小時5小時公制粗新台幣2,201元
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HELICOIL 4687-12 直槽塞絲錐,4H5H,公制粗牙,M12 x 1.75 螺紋尺寸
新台幣2,245元 /單元