Helicoil A1084-2.5cnw038 | 唐氏自由運轉嵌件,公制粗牙,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,100 包 | Raptor Supplies 台灣
HELICOIL A1084-2.5CNW038 Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M2.5 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3WKK

HELICOIL A1084-2.5CNW038 帶柄自由運轉刀片,公制粗牙,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,100PK

貨號:CH3WKK 型號:A1084-2.5CNW038
NT$3,592 /盒
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自由運行插入
鑽頭尺寸#37
乾膜潤滑劑
免費線圈直徑。3.45mm
插入長度3.8mm
材料304不銹鋼
包裝數量100
洛氏硬度C43-C50
拉伸強度200000到250000 PSI
螺紋方向右手
螺紋尺寸M2.5 x 0.45
螺紋類型公制粗略,公制自由運行

送貨信息:

船重(kg) 0.05
船高(厘米)5.08
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)9.4
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HELICOIL A1084-2.5CNW038 帶柄自由運轉刀片,公制粗牙,M2.5 X 0.45 螺紋尺寸,100PK
新台幣3,592元 /盒