Helicoil A1084-8en240 | 唐氏自由運轉嵌件,公制粗牙,M8 X 1.25 螺紋尺寸,100 包 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HELICOIL A1084-8EN240 Tanged Free Running Insert, Metric Coarse, M8 X 1.25 Thread Size, 100PK | CH3WNL

HELICOIL A1084-8EN240 帶柄自由運轉刀片,公制粗牙,M8 X 1.25 螺紋尺寸,100PK

有現貨
項目:CH3WNL 型號:A1084-8EN240

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$12,092 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目自由運行插入
鑽頭尺寸8.3mm
免費線圈直徑。10.075mm
插入長度24mm
材料硝基 60
包裝數量100
洛氏硬度C43-C50
拉伸強度200000 PSI
螺紋方向右手
螺紋尺寸M8 x 1.25
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.34
船高(厘米)5.33
船長(厘米)9.91
船寬(厘米)9.4
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HELICOIL A1084-8EN240 帶柄自由運轉刀片,公制粗牙,M8 X 1.25 螺紋尺寸,100PK
新台幣12,092元 /盒