Helicoil A3585-4EN375 螺釘鎖定插件用於通過修復剝落/損壞的螺紋孔或創建安全螺紋孔,將螺紋緊固件安裝在金屬、聚合物、木材和復合材料中。 它採用 Nitronic 60 結構,具有更高的強度和耐磨性。 它可以減少停機時間和維護成本,並防止所附緊固件鬆動/旋轉。 這款 Nitronic 60 Helicoil 鎖定插件非常適合汽車、航空航天、電子和維護應用。
功能
- Helicoil A3585-4EN375 螺釘鎖定插件使用其彈性內部鎖定螺紋可靠地固定螺紋緊固件,該螺紋像螺栓或螺釘一樣夾緊緊固件,防止由於振動或衝擊而鬆動。
- 這些內部鎖定螺紋使用一個或多個插入件上的一系列弦在緊固件上使用自鎖扭矩。
- 該插件在其主體末端有一個柄腳/插腳,便於安裝。
- 它的螺絲鎖允許定期拆卸和重新組裝緊固件,而不會造成任何重大的扭矩損失。
- 這款 Nitronic 60 Helicoil 鎖定嵌件的自由尺寸為 0.32 英寸,具有 1/4-20 尺寸的 UNC 內螺紋,螺紋方向為右旋。
- 其 Nitronic 60 結構的抗拉強度為 200000 psi,洛氏硬度為 C43-C50,適用於金屬材料。
標準和批准:
- 美國宇航局8846
- MA1565
- MIL-N-25027
經常問的問題:
問:如何安裝 Helicoil A3585-4EN375 鎖緊螺旋嵌件?
A.
- 在材料上鑽出適當尺寸的孔,或使用合適的鑽頭從已經準備好的孔中去除損壞的螺紋。
- 使用攻絲/攻絲工具在材料上穿線/重新穿線。
- 使用安裝工具將插件纏繞到孔中。
- 使用柄腳折斷桿或沖頭去除柄腳/插腳並允許緊固件自由通過。
- 現在可以將緊固件安裝到 Nitronic 60 Helicoil 嵌件中。
問:Nitronic 60 Helicoil 鎖定插件安裝後可以拆卸嗎?
A. 是的,可以使用拆卸工具將其拆下,該工具以與安裝過程中使用的方向相反的方向展開。 這種鎖定螺旋插入件允許多次組裝和拆卸緊固件。
問:為什麼有些螺紋嵌件在安裝前直徑比螺紋孔大?
A. 所選螺紋嵌件的直徑略大於安裝前螺紋孔的直徑,因為安裝工具在向嵌件的插腳/柄腳施加扭矩時會減小引導線圈的直徑,以便於安裝。 安裝螺紋嵌件後,它會像彈簧一樣向外膨脹到材料上,以實現牢固的錨固。