項目 | 通用通風櫃 |
代理商合規 | ISO 9001:2008、ASHRAE 110-1995、SEFA 1-2003、OSHA 聯邦公報 29 CFR Part 1910、NFPA 45-2000、ANSI Z9.5-2012、ASTM E84-2001、UL 3101、CAN/CSA C22.2 |
顏色 | 銀米色 |
附帶 | 防蒸汽燈,內部鼓風機,開關,8 英尺 3 芯線 |
線長 | 8ft。 |
深度 | 23“ |
直徑 | 4" |
完 | 膠衣樹脂 |
身高 | 36“ |
Hz | 60 |
山氣 | 台式 |
速度數 | 1 |
段落 | Single |
類別 | 蒸汽證明 |
電壓 | 115 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 43.09 |
船高(厘米) | 106.68 |
船長(厘米) | 86.36 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 9403708031 |
原產地 | US |