得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電擊 |
投擲螺栓 | 高達3/4“ |
門框類型 | 中空金屬/木材 |
面板深度 | 3機構/ 4“ |
面板高度 | 9" |
面板寬度 | 1-3 / 4“ |
故障模式 | 現場可選的故障保護或安全 |
完 | 緞面不銹鋼 |
防火 | 1-1 / 2小時 |
級 | 1 |
輸入電壓 | 12 / 24 VDC |
材料 | 不銹鋼 |
性能 | 重型 |
拉力 | 1500磅。 |
船重(kg) | 0.95 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 24.89 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8301406030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 完 | 防火 | 級 | 輸入電壓 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7000-24-789S-626-GR | 不銹鋼 | 不 | 2 | 24 VDC | 電擊 | 新台幣17,762元 | ||
7501-630-12VDC | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 1 | 12 VDC | 電擊 | 新台幣25,171元 | ||
9500-630-GR | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 1 | 12 / 24 VDC | 電擊 | 新台幣24,616元 | ||
8000C | 緞面不銹鋼 | 沒有 | 1 | 電擊,中型,12/24 VDC | 電擊 | 新台幣10,140元 | ||
1006CLB | 630無光不銹鋼 | 3小時。 | 1 | 電擊,重型,12/24 VDC | 電擊 | 新台幣22,138元 | ||
8300C | 緞面不銹鋼 | 3小時。 | 1 | 電擊,中型,12/24 VDC | 電擊 | 新台幣22,085元 | ||
1600-CLB-613E | - | - | - | - | 套件 | 新台幣23,738元 |