項目 | 通用桌上型離心機 |
交流電 | 4 |
角轉子 | N |
容量 | 4 x 50毫升 |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | TUV,CE,ISO 13485 |
直徑 | 20.5“ |
身高 | 13.6“ |
預約資料 | 16/4 錐形管 |
材料 | 塑料,金屬 |
最大RCF | 3305/3260 |
最大試管尺寸 | 15/50毫升 |
電機類型 | 無刷 |
降噪等級NRR | 68 |
速度 | 4500轉 |
速度控制 | 可編程 |
管尺寸 | 15/50毫升 |
類別 | 台式 |
電壓(交流) | 100年到127年 |
信號寬度 | 15.5“ |
船重(kg) | 49.5 |
船高(厘米) | 60.96 |
船長(厘米) | 101.6 |
船寬(厘米) | 60.96 |
原產地 | DE |