項目 | 離心機包裝 |
交流電 | 13 |
角轉子 | N |
容量 | 16 x 50毫升 |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | TUV,CE,ISO 13485 |
直徑 | 29.5“ |
身高 | 16.4“ |
預約資料 | 16管 |
材料 | 塑料,金屬 |
最高 溫度 | 40學位 |
最大RCF | 5000 xg |
最大試管尺寸 | 29mm x 115mm |
電機類型 | 無刷 |
降噪等級NRR | 65 |
速度 | 5000RPM |
速度控制 | 可編程 |
溫度 準確性 | +/- 2度 |
溫度。 範圍 | -20度至40度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 1學位 |
管尺寸 | 50mL |
類別 | 台式 |
電壓(交流) | 110年到127年 |
信號寬度 | 18“ |
船重(kg) | 119.25 |
船高(厘米) | 86.36 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 71.12 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 交流電 | 容量 | 管尺寸 | 類別 | 電壓(交流) | 信號寬度 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185微12 | - | 2.5 | 12 x 2.0毫升 | 2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣122,713元 | ||
185MICRO12-PED | - | 2.5 | 12 x 0.8毫升 | 0.8mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣129,101元 | ||
185MICROSC | - | 2.5 | 18 x 2.0毫升 | 1.5mL至2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣125,652元 | ||
185MICROSC-BC | - | 2.5 | 18 x 2.0毫升 | 2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣140,762元 | ||
200冷凍 | - | 2 | 20 x 1.8毫升 | 1.8mL | 微升 | 100年到127年 | 10.8“ | 13.5“ | 新台幣190,573元 | ||
200CRYO-BC | - | 2 | 20 x 1.8毫升 | 1.8mL | 微升 | 100年到127年 | 10.8“ | 13.5“ | 新台幣207,103元 | ||
200微24 | - | 2 | 24 x 2.0毫升 | 2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.8“ | 13.5“ | 新台幣177,726元 |