項目 | 離心機包裝 |
交流電 | 8.5 |
角轉子 | N |
容量 | 4 x 250毫升 |
顏色 | 白色 |
相容性測試 | TUV,CE,ISO 13485 |
直徑 | 27.4“ |
身高 | 36.6“ |
預約資料 | 4瓶子 |
材料 | 塑料,金屬 |
最高 溫度 | 40學位 |
最大RCF | 4600 xg |
最大試管尺寸 | 61mm x 122mm |
電機類型 | 無刷 |
降噪等級NRR | 68 |
速度 | 4600轉 |
速度控制 | 可編程 |
溫度 準確性 | +/- 2度 |
溫度。 範圍 | -20度至40度 |
Temp.溫度Resolution解析度 | 1學位 |
管尺寸 | 250mL |
類別 | 落地式 |
電壓(交流) | 200年到240年 |
信號寬度 | 21.8“ |
船重(kg) | 217.73 |
船高(厘米) | 144.78 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 71.12 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 交流電 | 容量 | 管尺寸 | 類別 | 電壓(交流) | 信號寬度 | 直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185微12 | - | 2.5 | 12 x 2.0毫升 | 2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣125,916元 | ||
185MICRO12-PED | - | 2.5 | 12 x 0.8毫升 | 0.8mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣133,687元 | ||
185MICROSC | - | 2.5 | 18 x 2.0毫升 | 1.5mL至2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣130,160元 | ||
185MICROSC-BC | - | 2.5 | 18 x 2.0毫升 | 2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.3“ | 13.9“ | 新台幣146,394元 | ||
200冷凍 | - | 2 | 20 x 1.8毫升 | 1.8mL | 微升 | 100年到127年 | 10.8“ | 13.5“ | 新台幣199,417元 | ||
200CRYO-BC | - | 2 | 20 x 1.8毫升 | 1.8mL | 微升 | 100年到127年 | 10.8“ | 13.5“ | 新台幣225,554元 | ||
200微24 | - | 2 | 24 x 2.0毫升 | 2.0mL | 微升 | 100年到127年 | 10.8“ | 13.5“ | 新台幣183,010元 |