項目 | 風管連接器 |
總長: | 4" |
材料 | 304不銹鋼 |
外直徑。 | 6" |
船重(kg) | 0.32 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 7326908588 |
原產地 | US |
型號 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0140-0400-0001-60 | 4" | 新台幣1,268元 | |
0140-0500-0001-60 | 5" | 新台幣1,332元 | |
0140-0800-0001-60 | 8" | 新台幣1,636元 | |
0140-1000-0001-60 | 10“ | 新台幣1,745元 | |
0140-1200-0001-60 | 12“ | 新台幣2,080元 |