項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 4.6“ |
顏色 | 灰色 |
內部Dia。 | 2.5“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 乙基乙烯基醋酸酯 |
最高 流 | 215 CFM |
最大。 壓力 | 12 PSI |
工作溫度 範圍 | -65度至140度F |
真空等級 | 16“汞柱 |
船重(kg) | 6.76 |
船高(厘米) | 50.04 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最高 流 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0322-0125-0001-60 | 3.5“ | 1.25“ | 50ft。 | 90 CFM | 22 PSI | 20“汞柱 | 新台幣6,198元 | |
0323-0200-0002-60 | 4.3“ | 2" | 25ft。 | 165 CFM | 14 PSI | 18“汞柱 | 新台幣5,002元 | |
0326-0300-0002-60 | 5.1“ | 3" | 25ft。 | 290 CFM | 8 PSI | 11“汞柱 | 新台幣7,197元 |