項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 4.9“ |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 5" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 熱塑性橡膠 |
最高 流 | 695 CFM |
最大。 壓力 | 5 PSI |
層數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至250度F |
真空等級 | 18“汞柱 |
船重(kg) | 9.25 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 61.72 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0337-0100-0001-60 | 0.9“ | 1" | 65 CFM | 10 PSI | 28“汞柱 | 新台幣2,395元 | |
0337-0125-0001-60 | 1.2“ | 1.25“ | 80 CFM | 10 PSI | 28“汞柱 | 新台幣2,691元 | |
0337-0150-0001-60 | 1.5“ | 1.5“ | 105 CFM | 10 PSI | 28“汞柱 | 新台幣3,036元 | |
0337-0200-0001-60 | 2" | 2" | 170 CFM | 10 PSI | 28“汞柱 | 新台幣3,778元 | |
0337-0250-0001-60 | 2.5“ | 2.5“ | 210 CFM | 9 PSI | 28“汞柱 | 新台幣4,158元 | |
0337-0300-0001-60 | 2.9“ | 3" | 305 CFM | 7 PSI | 28“汞柱 | 新台幣5,998元 | |
0337-0400-0001-60 | 3.9“ | 4" | 520 CFM | 6 PSI | 28“汞柱 | 新台幣7,472元 |