項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 2.9“ |
顏色 | 重設 |
內部Dia。 | 3" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 熱塑性聚氨酯 |
最高 流 | 305 CFM |
最大。 壓力 | 6 PSI |
層數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
真空等級 | 16“汞柱 |
船重(kg) | 4.1 |
船高(厘米) | 28.45 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 50.55 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0338-0100-0001-60 | 0.9“ | 1" | 65 CFM | 15 PSI | 28“汞柱 | 新台幣3,618元 | |
0338-0125-0001-60 | 1.2“ | 1.25“ | 80 CFM | 13 PSI | 28“汞柱 | 新台幣4,238元 | |
0338-0150-0001-60 | 1.5“ | 1.5“ | 105 CFM | 10 PSI | 26“汞柱 | 新台幣4,978元 | |
0338-0200-0001-60 | 2" | 2" | 170 CFM | 8 PSI | 22“汞柱 | 新台幣6,118元 | |
0338-0250-0001-60 | 2.5“ | 2.5“ | 210 CFM | 7 PSI | 20“汞柱 | 新台幣6,958元 | |
0338-0400-0001-60 | 3.9“ | 4" | 520 CFM | 5 PSI | 12“汞柱 | 新台幣11,082元 | |
0338-0500-0001-60 | 4.9“ | 5" | 695 CFM | 5 PSI | 10“汞柱 | 新台幣13,486元 |