項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 0.9“ |
顏色 | 灰色 |
內部Dia。 | 1.25“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 增強PVC |
最高 流 | 70 CFM |
最大。 壓力 | 45 PSI |
層數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -20度至150度F |
真空等級 | 27“汞柱 |
船重(kg) | 4.51 |
船高(厘米) | 26.67 |
船長(厘米) | 50.8 |
船寬(厘米) | 50.29 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最高 流 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0354-0150-0001-60 | 1.1“ | 1.5“ | 50ft。 | 85 CFM | 36 PSI | 26“汞柱 | 新台幣7,237元 | |
0354-0200-0001-60 | 1.6“ | 2" | 50ft。 | 148 CFM | 26 PSI | 25“汞柱 | 新台幣8,887元 | |
0354-0250-0001-60 | 2.2“ | 2.5“ | 50ft。 | 195 CFM | 20 PSI | 24“汞柱 | 新台幣11,356元 | |
0358-0300-0002-60 | 2.5“ | 3" | 25ft。 | 290 CFM | 20 PSI | 24“汞柱 | 新台幣6,998元 | |
0358-0400-0002-60 | 3.3“ | 4" | 25ft。 | 470 CFM | 14 PSI | 18“汞柱 | 新台幣8,875元 |