項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 2.2“ |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 3" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 聚醚氨酯薄膜 |
最高 流 | 320 CFM |
最大。 壓力 | 13 PSI |
層數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -60度至180度F |
真空等級 | 10“汞柱 |
船重(kg) | 5.65 |
船高(厘米) | 42.16 |
船長(厘米) | 43.43 |
船寬(厘米) | 43.69 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 層數 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-0400-0002-60 | 3.1“ | 4" | 550 CFM | 9 PSI | 2 | 9“汞柱 | 新台幣14,893元 | |
0630-0500-0002-60 | 4" | 5" | 710 CFM | 8 PSI | 2 | 7“汞柱 | 新台幣18,139元 | |
0630-0600-0002-60 | 4.6“ | 6" | 1030 CFM | 7 PSI | 2 | 5“汞柱 | 新台幣15,220元 | |
0630-1200-0002-60 | 9.5“ | 12“ | 3580 CFM | 8 PSI | 2 | 2“汞柱 | 新台幣44,267元 | 詢價
|
0631-0300-0002-60 | 3.4“ | 3" | 320 CFM | 24 PSI | 3 | 24“汞柱 | 新台幣17,035元 | |
0631-0400-0002-60 | 4.4“ | 4" | 550 CFM | 19 PSI | 3 | 23“汞柱 | 新台幣19,629元 | |
0631-0500-0002-60 | 5.2“ | 5" | 710 CFM | 16 PSI | 3 | 18“汞柱 | 新台幣24,230元 |