項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 5.2“ |
顏色 | 重設 |
內部Dia。 | 5" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 聚醚氨酯薄膜 |
最高 流 | 710 CFM |
最大。 壓力 | 16 PSI |
層數 | 3 |
工作溫度 範圍 | -60度至180度F |
真空等級 | 18“汞柱 |
船重(kg) | 11.82 |
船高(厘米) | 56.13 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 層數 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0630-1000-0501-60 | 9" | 10“ | 2600 CFM | 10 PSI | 2 | 5“汞柱 | 新台幣34,918元 | 詢價
|
0630-1200-0501-60 | 9.5“ | 12“ | 3580 CFM | 8 PSI | 2 | 2“汞柱 | 新台幣44,450元 | 詢價
|
0631-0300-0501-60 | 3.4“ | 3" | 320 CFM | 24 PSI | 3 | 24“汞柱 | 新台幣17,952元 | |
0631-0400-0501-60 | 4.4“ | 4" | 550 CFM | 19 PSI | 3 | 23“汞柱 | 新台幣20,170元 | |
0631-1000-0501-60 | 9.3“ | 10“ | 2600 CFM | 10 PSI | 3 | 5“汞柱 | 新台幣51,963元 |