項目 | 航空盥洗室軟管 |
彎曲半徑 | 9" |
顏色 | 半透明的藍色 |
內部Dia。 | 4.125“ |
總長: | 10ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 10 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -60度至180度F |
加強 | 塑料 |
真空等級 | 10“汞柱 |
船重(kg) | 5.19 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 49.53 |
船寬(厘米) | 49.53 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
063304130911-60 | 12ft。 | 新台幣14,216元 | ||
063304130915-60 | 15ft。 | 新台幣16,331元 |