項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 8.3“ |
顏色 | 黑色和藍色 |
內部Dia。 | 12“ |
總長: | 25ft。 |
材料 | 山都平熱塑性橡膠 |
最高 流 | 3500 CFM |
最大。 壓力 | 6 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -60度至275度F |
真空等級 | 3“汞柱 |
船重(kg) | 18.14 |
船高(厘米) | 184.91 |
船長(厘米) | 33.78 |
船寬(厘米) | 33.78 |
HS代碼 | 4009210000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0658-0300-0601-60 | 2.7“ | 3" | 300 CFM | 28 PSI | 24“汞柱 | 新台幣8,631元 | |
0658-0400-0601-60 | 3.6“ | 4" | 530 CFM | 24 PSI | 18“汞柱 | 新台幣10,862元 | |
0658-0500-0601-60 | 4.1“ | 5" | 690 CFM | 20 PSI | 16“汞柱 | 新台幣12,443元 | |
0658-0600-0601-60 | 4.5“ | 6" | 980 CFM | 18 PSI | 17“汞柱 | 新台幣17,287元 | |
0658-1000-0601-60 | 7.1“ | 10“ | 2530 CFM | 8 PSI | 5.5“汞柱 | 新台幣23,842元 | 詢價
|