項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 2.5“ |
顏色 | 黑色和橙色 |
內部Dia。 | 5" |
總長: | 25ft。 |
材料 | PVC層壓聚酯 |
最高 流 | 760 CFM |
最大。 壓力 | 20 PSI |
層數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -40度至180度F |
真空等級 | 16“汞柱 |
船重(kg) | 11.04 |
船高(厘米) | 47.75 |
船長(厘米) | 63.5 |
船寬(厘米) | 61.98 |
HS代碼 | 3917390020 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最高 流 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1104-0300-0001-60 | 1.5“ | 3" | 260 CFM | 28 PSI | 24“汞柱 | 新台幣10,098元 | |
1104-0400-0001-60 | 2" | 4" | 480 CFM | 24 PSI | 18“汞柱 | 新台幣11,625元 | |
1104-0600-0001-60 | 3" | 6" | 980 CFM | 18 PSI | 17“汞柱 | 新台幣14,193元 | |
1104-0800-0001-60 | 4" | 8" | 1800 CFM | 12 PSI | 8“汞柱 | 新台幣17,726元 | 詢價
|
1104-1000-0001-60 | 5" | 10“ | 2680 CFM | 8 PSI | 5.5“汞柱 | 新台幣20,676元 | 詢價
|
1104-1200-0001-60 | 6" | 12“ | 3270 CFM | 6 PSI | 3“汞柱 | 新台幣25,138元 | 詢價
|