項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 8" |
顏色 | 白色 |
內部Dia。 | 5" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 熱塑性橡膠 |
最大。 壓力 | 9 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -60度至275度F |
加強 | 聚丙烯 |
真空等級 | 15“汞柱 |
船重(kg) | 8.03 |
船高(厘米) | 57.91 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 58.93 |
HS代碼 | 4009410000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
200102003025-10 | 3.5“ | 2" | 17 PSI | 29“汞柱 | 新台幣5,680元 | |
200103003025-10 | 4.3“ | 3" | 10 PSI | 28“汞柱 | 新台幣6,278元 | |
200104003025-10 | 6.5“ | 4" | 10 PSI | 25“汞柱 | 新台幣7,677元 | |
200106003025-10 | 8.8“ | 6" | 8 PSI | 11.5“汞柱 | 新台幣11,836元 | |
200108003025-10 | 12“ | 8" | 6 PSI | 5.5“汞柱 | 新台幣14,992元 |