項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 3.5“ |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 2" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 熱塑性聚酯纖維與聚酯纖維織物 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
層數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -60度至275度F |
真空等級 | 29“汞柱 |
船重(kg) | 3.25 |
船高(厘米) | 37.59 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 37.08 |
HS代碼 | 4009310000 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200902501025-10 | 4" | 2.5“ | 25ft。 | 36 PSI | 29“汞柱 | 新台幣8,298元 | |
200903001025-10 | 4.3“ | 3" | 25ft。 | 29 PSI | 28“汞柱 | 新台幣9,605元 | |
200909001025-10 | 11“ | 9" | 25ft。 | 8 PSI | 10“汞柱 | - | 詢價
|
200910001025-10 | 11“ | 10“ | 25ft。 | 8 PSI | 10“汞柱 | - | 詢價
|
200902001050-10 | 3.5“ | 2" | 50ft。 | 50 PSI | 29“汞柱 | 新台幣13,004元 | |
200902501050-10 | 4" | 2.5“ | 50ft。 | 36 PSI | 29“汞柱 | 新台幣15,052元 | |
200903001050-10 | 4.3“ | 3" | 50ft。 | 29 PSI | 28“汞柱 | 新台幣17,637元 |