項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 4" |
顏色 | 黑色 |
內部Dia。 | 2.5“ |
總長: | 50ft。 |
材料 | 聚丙烯 |
最大。 壓力 | 9 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至225度F |
加強 | 塑料 |
船重(kg) | 3.53 |
船高(厘米) | 47.5 |
船長(厘米) | 46.48 |
船寬(厘米) | 46.48 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
210501001225-10 | 1.3“ | 1" | 25ft。 | 11 PSI | - | 詢價
|
210501251225-10 | 1.8“ | 1.25“ | 25ft。 | 10 PSI | 新台幣3,541元 | |
210501501225-10 | 2.3“ | 1.5“ | 25ft。 | 10 PSI | 新台幣3,502元 | |
210502001225-10 | 3.3“ | 2" | 25ft。 | 10 PSI | 新台幣3,469元 | |
210502501225-10 | 4" | 2.5“ | 25ft。 | 9 PSI | 新台幣3,958元 | |
210503001225-10 | 4.5“ | 3" | 25ft。 | 8 PSI | 新台幣4,378元 | |
210501001250-10 | 1.3“ | 1" | 50ft。 | 11 PSI | 新台幣6,921元 |