項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 2.3“ |
顏色 | 清除/黃色 |
內部Dia。 | 2" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 34 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -40度至200度F |
加強 | 聚氨酯 |
真空等級 | 26“汞柱 |
船重(kg) | 5.06 |
船高(厘米) | 42.42 |
船長(厘米) | 43.69 |
船寬(厘米) | 42.93 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213101502625-10 | 2" | 1.5“ | 25ft。 | 40 PSI | 28“汞柱 | 新台幣6,843元 | |
213102502625-10 | 2.8“ | 2.5“ | 25ft。 | 32 PSI | 26“汞柱 | 新台幣8,314元 | |
213101502650-10 | 2" | 1.5“ | 50ft。 | 40 PSI | 28“汞柱 | 新台幣13,596元 | |
213106002650-10 | 6.5“ | 6" | 50ft。 | 25 PSI | 10“汞柱 | 新台幣49,586元 |