項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 6.75“ |
顏色 | 清晰的白色 |
內部Dia。 | 4" |
總長: | 50ft。 |
材料 | 聚氨酯 |
最大。 壓力 | 9 PSI |
層數 | 1 |
工作溫度 範圍 | -20度至180度F |
加強 | 塑料 |
真空等級 | 15“汞柱 |
船重(kg) | 20.87 |
船高(厘米) | 43.18 |
船長(厘米) | 110.49 |
船寬(厘米) | 82.55 |
HS代碼 | 3917390050 |
原產地 | US |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 總長: | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213201752225-10 | 4.3“ | 1.75“ | 25ft。 | 27 PSI | 28“汞柱 | 新台幣12,034元 | |
213202502225-10 | 5.5“ | 2.5“ | 25ft。 | 23 PSI | 24“汞柱 | 新台幣18,368元 | |
213203002225-10 | 6" | 3" | 25ft。 | 19 PSI | 20“汞柱 | 新台幣19,256元 | |
213204002225-10 | 6.75“ | 4" | 25ft。 | 9 PSI | 15“汞柱 | 新台幣26,544元 | |
213201752250-10 | 4.3“ | 1.75“ | 50ft。 | 27 PSI | 28“汞柱 | 新台幣20,706元 | |
213202502250-10 | 5.5“ | 2.5“ | 50ft。 | 23 PSI | 24“汞柱 | 新台幣35,855元 | |
213203002250-10 | 6" | 3" | 50ft。 | 19 PSI | 20“汞柱 | 新台幣31,438元 |