項目 | 工業風管 |
彎曲半徑 | 4.5“ |
顏色 | 藍色 |
內部Dia。 | 6" |
總長: | 25ft。 |
材料 | 乙烯基/層壓板 |
最大。 壓力 | 14 PSI |
層數 | 2 |
工作溫度 範圍 | -20度至180度F |
真空等級 | 14“汞柱 |
船重(kg) | 10.84 |
船高(厘米) | 55.88 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 3917390050 |
型號 | 彎曲半徑 | 內部Dia。 | 最大。 壓力 | 真空等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2PV藍色3“ X 25' | 2.7“ | 3" | 23 PSI | 27“汞柱 | 新台幣10,956元 | |
2PV藍色4“ X 25' | 3.4“ | 4" | 18 PSI | 25“汞柱 | 新台幣11,756元 | |
2PV藍色5“ X 25' | 3.9“ | 5" | 14 PSI | 18“汞柱 | 新台幣13,553元 |