項目 | 設備滾筒套件 |
手柄長度 | 36“ |
負載能力 | 16,000磅。 |
滾筒數 | 4 |
總高度 | 3 15機構/ 16“ |
總長度 | 6.5“ |
總寬度 | 4.125“ |
滾筒長度 | 6-1 / 2“ |
滾筒類型 | 旋轉 |
船重(kg) | 38.92 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 45.21 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8431390080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 手柄長度 | 負載能力 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS-120-SLP | 60“ | 240,000磅。 | 8" | 15“ | 8" | 新台幣280,394元 | ||
RS-200-SLP | 60“ | 400,000磅。 | 8 15機構/ 16“ | 21“ | 8" | 新台幣374,113元 | ||
KNRS-4-4S | 30“ | 8000磅。 | 3 15機構/ 16“ | 6.5“ | 4.125“ | 新台幣75,250元 | ||
KNRS-8-SLP | 48“ | 16,000磅。 | 5" | 10.5“ | 5.75“ | 新台幣104,958元 | ||
KNRS-12-SLP | 48“ | 24,000磅。 | 5.25“ | 10.5“ | 5.75“ | 新台幣117,777元 | ||
KNRS-24-SLP | 48“ | 48,000磅。 | 5.125“ | 12.75“ | 6.375“ | 新台幣136,305元 | ||
KRS-15-SLP | 48“ | 30,000磅。 | 5" | 10.5“ | 5.75“ | 新台幣106,318元 |