項目 | 數據記錄儀 |
AC適配器 | 沒有 |
準確性 | +/- 0.38度F |
Alarm 響鬧 | 是 |
電池壽命 | 1年 |
校准證書 | 沒有 |
兼容 | iOS版,Android版 |
深度 | 0.9 |
數字讀數 | 是 |
身高 | 1.44 |
介面 | 無線應用 |
相對濕度範圍 | 1到90% |
採樣點存儲 | 84,650 |
所需軟件 | 免費應用程序 |
溫度。 範圍 | -4度至158度 |
時間間隔 | 1秒。 至18小時 |
類別 | 溫度和濕度 |
防水 | IP50 |
無線範圍 | 100英尺 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 6.35 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 介面 | 準確性 | 電池壽命 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 類別 | 防水 | 校准證書 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX90-001 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 州 | IP50 | - | 新台幣5,096元 | ||
UX90-001M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 州 | IP50 | - | 新台幣6,499元 | ||
UX90-002 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 燈開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣5,247元 | ||
UX90-002M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 燈開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣6,393元 | ||
UX90-004 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 馬達開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣5,284元 | ||
UX90-004M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 馬達開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣6,490元 | ||
UX90-005 | USB線 | - | 1年 | 0至95%,15至85% | -4度至158度 | 房間佔用/光線 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣10,488元 |