項目 | 數據記錄儀 |
AC適配器 | 沒有 |
準確性 | +/- 0.38度F |
Alarm 響鬧 | 用戶可編程 |
電池壽命 | 6年 |
直徑 | 1.19 |
數字讀數 | 沒有 |
身高 | 4.5 |
遠程探頭 | 沒有 |
採樣點存儲 | 64 KB |
所需軟件 | 是 |
溫度。 範圍 | -40度至122度 |
時間間隔 | 1秒。 至18小時 |
類別 | 水溫 |
防水 | 是 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 17.78 |
船寬(厘米) | 12.7 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 介面 | 準確性 | 電池壽命 | 相對濕度範圍 | 溫度。 範圍 | 類別 | 防水 | 校准證書 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX90-001 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 州 | IP50 | - | 新台幣5,096元 | ||
UX90-001M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 州 | IP50 | - | 新台幣6,499元 | ||
UX90-002 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 燈開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣5,247元 | ||
UX90-002M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 燈開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣6,393元 | ||
UX90-004 | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 馬達開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣5,284元 | ||
UX90-004M | USB線 | - | 1年 | 0到95% | -4度至158度 | 馬達開/關 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣6,490元 | ||
UX90-005 | USB線 | - | 1年 | 0至95%,15至85% | -4度至158度 | 房間佔用/光線 | IP50 | 通用校准證書 | 新台幣10,488元 |