項目 | 鍋爐給水泵 |
軸承 | 永久潤滑球 |
結構 | 重型、鑄鐵、連續負載,具有帶青銅葉輪和耐磨環的鑄鐵蝸殼、法蘭適配器、焊接鋼接收器、帶 1/2" NPT 連接的浮子操作內部補給水器、帶保護胸罩的水位計 |
排放壓力(PSI) | 20 |
身高 | 30.25“ |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
總長: | 33.5“ |
最高 液體溫度 | 210 F |
電機類型 | 開路防滴、單相、電容啟動 |
安裝 | 4螺栓法蘭 |
接收器尺寸 | 50加侖 |
密封類型 | John Crane Type 6布納N /碳/陶瓷軸 |
手柄材料 | 螺紋不銹鋼 |
油箱材質 | 焊接鋼 |
類別 | 單 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 27“ |
船重(kg) | 90 |
船高(厘米) | 83.82 |
船長(厘米) | 93.98 |
船寬(厘米) | 88.9 |
HS代碼 | 8413810040 |
原產地 | US |