項目 | 擴展模組 |
顏色 | 灰色 |
蓋式 | 素色 |
深度 | 6" |
機箱蓋功能 | 快速釋放閂鎖 |
外殼蓋類型 | 樞 |
外殼深度(英寸) | 6" |
外殼高度(英寸) | 10“ |
外殼材料 | 鐵件 |
外殼寬度(英寸) | 8" |
完 | ANSI 61聚酯粉 |
身高 | 1" |
內飾板 | 32FT05 |
IP等級 | 32 |
金屬量規 | 16 |
安裝 | 壁燈 |
UPC | 994137969562 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 3.88 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 完 | 身高 | 內飾板 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8R86HCR | 6" | ANSI 61灰色聚酯粉末 | 8" | 32FT23 | 8" | 新台幣6,665元 | |
A12R126HCR | 6" | ANSI 61灰色聚酯粉末 | 12“ | 32FT07 | 12“ | 新台幣10,164元 | |
A12R106HCR | 6" | ANSI 61灰色聚酯粉末 | 12“ | 32FT06 | 10“ | 新台幣10,582元 | |
A12R1210HCR | 10“ | ANSI 61灰色聚酯粉末 | 12“ | 32FT07 | 12“ | 新台幣14,087元 | |
A6R64HCR | 4" | ANSI 61灰色聚酯粉末 | 6" | 32FT21 | 6" | 新台幣4,754元 | |
A8R64HCR | 4" | ANSI 61灰色聚酯粉末 | 8" | 32FT22 | 6" | 新台幣5,314元 |