項目 | 接線盒外殼 |
基本材料 | 金屬的 |
顏色 | 不銹鋼 |
深度 | 6" |
機箱蓋功能 | 快速釋放閂鎖 |
外殼蓋類型 | 樞 |
完 | #4拉絲 |
墊片 | 聚氨酯 |
身高 | 12“ |
內飾板 | 32FR63 |
IP等級 | 66 |
淘汰賽/無淘汰賽 | 沒有淘汰賽 |
材料 | 304不銹鋼 |
金屬量規 | 14,16 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 3R,4、4X,12 |
UPC | 783510283131 |
信號寬度 | 10“ |
船重(kg) | 5.78 |
船高(厘米) | 21.92 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 33.66 |
HS代碼 | 8536908030 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 外殼蓋類型 | 身高 | 內飾板 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A606CHNFSS | 4" | 樞 | 6" | 32FR66 | 304不銹鋼 | 6" | 新台幣22,211元 | |
A6044CHNFSS | 4" | 樞 | 6" | 32FR89 | 304不銹鋼 | 4" | 新台幣21,256元 | |
A606CHNFSS6 | 4" | 樞 | 6" | 32FR66 | 316L不銹鋼 | 6" | 新台幣31,542元 | |
A8064CHNFSS | 4" | 樞 | 8" | 32FR93 | 304不銹鋼 | 6" | 新台幣26,455元 | |
A1008CHNFSS | 4" | 樞 | 10“ | 32FR67 | 304不銹鋼 | 8" | 新台幣31,826元 | |
A1008CHNFSS6 | 4" | 樞 | 10“ | 32FR67 | 316L不銹鋼 | 8" | 新台幣41,334元 | |
A12106CHNFSS6 | 6" | 樞 | 12“ | 32FR63 | 316L不銹鋼 | 10“ | 新台幣57,696元 |