項目 | 接線盒外殼 |
基本材料 | 金屬的 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 6" |
機箱蓋功能 | 1/4旋轉閂鎖,帶螺絲刀插槽 |
外殼蓋類型 | 樞 |
完 | RAL 7035灰色聚酯粉末 |
墊片 | 氯丁橡膠 |
身高 | 14“ |
內飾板 | 32FR80 |
IP等級 | 66 |
淘汰賽/無淘汰賽 | 沒有淘汰賽 |
材料 | 碳素鋼 |
金屬量規 | 14,16 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 4,12 |
信號寬度 | 12“ |
船重(kg) | 6.93 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 39.37 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8536908030 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 身高 | 內飾板 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A10086CHFL | 6" | 10“ | 32FR67 | 8" | 新台幣10,844元 | |
A1008CHFL | 4" | 10“ | 32FR67 | 8" | 新台幣9,687元 | |
A10106CHFL | 6" | 10“ | 32FR70 | 10“ | 新台幣11,695元 | |
A12108CHFL | 8" | 12“ | 32FR63 | 10“ | 新台幣14,434元 | |
A1210CHFL | 5" | 12“ | 32FR63 | 10“ | 新台幣12,004元 | |
A1212CHFL | 6" | 12“ | 32FR68 | 12“ | 新台幣13,698元 | |
A14128CHFL | 8" | 14“ | 32FR80 | 12“ | 新台幣19,110元 |