項目 | 擴展模組 |
基本材料 | 非金屬 |
顏色 | 不銹鋼 |
深度 | 10“ |
機箱蓋功能 | 快速釋放閂鎖 |
外殼蓋類型 | 樞 |
完 | 淺灰色 |
墊片 | 聚氨酯 |
身高 | 18“ |
內飾板 | 32FT29 |
IP等級 | 66 |
淘汰賽/無淘汰賽 | 沒有淘汰賽 |
材料 | 壓模玻璃纖維 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 4,4X,12,13 |
UPC | 994142017500 |
信號寬度 | 16“ |
船重(kg) | 7.16 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 53.34 |
船寬(厘米) | 48.26 |
HS代碼 | 8538906000 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 身高 | 內飾板 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A1086CHQRFG | 6" | 10“ | 32FR67 | 8" | 新台幣9,131元 | |
A12106CHQRFG | 6" | 12“ | 32FR63 | 10“ | 新台幣10,642元 | |
A14128CHQRFG | 8" | 14“ | 32FR80 | 12“ | 新台幣13,880元 | |
A16148CHQRFG | 8" | 16“ | 32FR69 | 14“ | 新台幣16,192元 | |
A664CHQRFG | 4" | 6" | 32FR66 | 6" | 新台幣7,859元 | |
A864CHQRFG | 4" | 8" | 32FR93 | 6" | 新台幣8,439元 |