項目 | 擴展模組 |
基本材料 | 金屬的 |
顏色 | 不銹鋼 |
深度 | 10“ |
機箱蓋功能 | 搭扣的搭扣和訂書釘 |
外殼蓋類型 | 鉸鏈夾 |
完 | #4拉絲 |
墊片 | 就地無縫泡沫 |
身高 | 30“ |
內飾板 | 32FT50 |
IP等級 | 66 |
淘汰賽/無淘汰賽 | 沒有淘汰賽 |
材料 | 304不銹鋼 |
金屬量規 | 14 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 3、3R,3RX,4、4X,12、13 |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 28.67 |
船高(厘米) | 30.48 |
船長(厘米) | 88.9 |
船寬(厘米) | 64.14 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 身高 | 內飾板 | 材料 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A16H1206SSLP | 6" | 16“ | 32FT25 | 304不銹鋼 | 12“ | 新台幣74,966元 | |
A16H1208SSLP | 8" | 16“ | 32FT25 | 304不銹鋼 | 12“ | 新台幣80,203元 | |
A16H1206SS6LP | 6" | 16“ | 32FT25 | 316L不銹鋼 | 12“ | 新台幣89,176元 | |
A16H1208SS6LP | 8" | 16“ | 32FT25 | 316L不銹鋼 | 12“ | 新台幣101,292元 | |
A16H1606SS6LP | 6" | 16“ | 32FT28 | 316L不銹鋼 | 16“ | 新台幣102,822元 | |
A16H1606SSLP | 6" | 16“ | 32FT28 | 304不銹鋼 | 16“ | 新台幣82,193元 | |
A20H1606SSLP | 6" | 20“ | 32FT31 | 304不銹鋼 | 16“ | 新台幣96,034元 |