項目 | 擴展模組 |
基本材料 | 金屬的 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 12“ |
機箱蓋功能 | 擰緊 |
外殼蓋類型 | 樞 |
完 | ANSI 61聚酯粉 |
身高 | 30“ |
內飾板 | 32FT54 |
IP等級 | 32 |
淘汰賽/無淘汰賽 | 沒有淘汰賽 |
材料 | 碳素鋼 |
金屬量規 | 14,16 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 3R |
UPC | 783510427009 |
信號寬度 | 30“ |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 34.93 |
船長(厘米) | 100.33 |
船寬(厘米) | 80.65 |
HS代碼 | 8538100000 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 身高 | 內飾板 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A16R126HCR | 6" | 16“ | 32FT25 | 12“ | 新台幣12,731元 | |
A16R166HCR | 6" | 16“ | 32FT28 | 16“ | 新台幣15,622元 | |
A20R166HCR | 6" | 20“ | 32FT31 | 16“ | 新台幣17,452元 | |
A20R208HCR | 8" | 20“ | 32FT35 | 20“ | 新台幣24,845元 | |
A24R208HCR | 8" | 24“ | 32FT40 | 20“ | 新台幣27,667元 | |
A24R248HCR | 8" | 24“ | 32FT44 | 24“ | 新台幣31,787元 | |
A30R248HCR | 8" | 30“ | 32FT50 | 24“ | 新台幣36,382元 |