得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電箱 |
基本材料 | 金屬的 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 6" |
外殼蓋類型 | 擰上 |
完 | 鍍鋅 |
身高 | 8" |
IP等級 | 30 |
淘汰賽/無淘汰賽 | 沒有淘汰賽 |
材料 | 碳素鋼 |
金屬量規 | 16,14,12 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 1 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 2.86 |
船高(厘米) | 17.48 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8538100000 |
原產地 | US |
型號 | 深度 | 完 | 身高 | 淘汰賽/無淘汰賽 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASE6X6X4NK | 4" | ANSI 61聚酯粉 | 6" | 沒有淘汰賽 | 6" | 新台幣1,320元 | |
ASE6X6X6 | 6" | ANSI 61聚酯粉 | 6" | 淘汰賽 | 6" | 新台幣1,642元 | |
ASG6X6X6NK | 6" | 鍍鋅 | 6" | 沒有淘汰賽 | 6" | 新台幣1,361元 | |
ASE6X6X6NK | 6" | ANSI 61聚酯粉 | 6" | 沒有淘汰賽 | 6" | 新台幣1,586元 | |
ASE8X6X4NK | 4" | ANSI 61聚酯粉 | 8" | 沒有淘汰賽 | 6" | 新台幣1,745元 | |
ASG4X4X4NK | 4" | 鍍鋅 | 4" | 沒有淘汰賽 | 4" | 新台幣1,017元 | |
ASE4X4X4NK | 4" | ANSI 61聚酯粉 | 4" | 沒有淘汰賽 | 4" | 新台幣1,055元 |