項目 | 擴展模組 |
基本材料 | 金屬的 |
顏色 | 灰色 |
深度 | 12“ |
機箱蓋功能 | 1/4旋轉閂鎖,帶螺絲刀插槽 |
外殼蓋類型 | 樞 |
完 | ANSI 61聚酯粉 |
墊片 | 聚氨酯 |
身高 | 42“ |
內飾板 | 32FK37 |
IP等級 | 66 |
淘汰賽/無淘汰賽 | 沒有淘汰賽 |
材料 | 碳素鋼 |
金屬量規 | 14,16,18 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA號 | 4,12,13 |
UPC | 783510776206 |
信號寬度 | 36“ |
船重(kg) | 53.1 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 119.38 |
船寬(厘米) | 94.62 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | US |
型號 | 顏色 | 深度 | 完 | 身高 | 內飾板 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
懲教署12126 | 灰色 | 6" | ANSI 61聚酯粉 | 12“ | 32FK08 | 12“ | 新台幣24,071元 | |
懲教署16126 | 灰色 | 6" | ANSI 61聚酯粉 | 16“ | 32FK10 | 12“ | 新台幣21,955元 | |
懲教署16128 | 灰色 | 8" | ANSI 61聚酯粉 | 16“ | 32FK10 | 12“ | 新台幣23,800元 | |
懲教署16166 | 灰色 | 6" | ANSI 61聚酯粉 | 16“ | 32FK12 | 16“ | 新台幣24,205元 | |
懲教署16168 | 灰色 | 8" | ANSI 61聚酯粉 | 16“ | 32FK12 | 16“ | 新台幣25,886元 | |
懲教署16208 | 灰色 | 8" | ANSI 61聚酯粉 | 16“ | 32FK14 | 20“ | 新台幣27,298元 | |
懲教署20166 | 灰色 | 6" | ANSI 61聚酯粉 | 20“ | 32FK14 | 16“ | 新台幣24,191元 |